メカニカル部品 :「回転スプリング」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。
特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。
材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.1
種類ベローズタイプ
軸方向変位(mm)±1.25
伝達トルク(N・cm)78.45
性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。
特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。
材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.1
材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅
種類ベローズタイプ
軸方向変位(mm)±1.25
伝達トルク(N・cm)78.45
許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。