絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • モノタロウ(66)
  • NSK(日本精工)(2,413)
  • エスコ(1,436)
  • NTN(エヌティーエヌ)(666)
  • 三木プーリ(329)
  • 椿本チエイン(282)
  • アインツ(270)
  • KANA(片山チエン)(251)
  • IKO(日本トムソン)(217)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
  • KHK(小原歯車工業)(178)
  • THK(170)
  • 三鈴工機(170)
  • オリエンタルモーター(150)
  • 岩田製作所(140)
  • 旭精工(134)
  • 三ツ星ベルト(127)
  • FYH(日本ピローブロック)(116)
  • オークラ輸送機(112)
  • イマオコーポレーション(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2 近藤製作所目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2近藤製作所
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2発光色光源LED照光形状ライン形
チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE 近藤製作所チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE近藤製作所
24,890税込27,379
1個
当日出荷から15日以内出荷
複数のハンドやツールを手動交換。回転軸を90 度回転させることで着脱が可能です。シンプル構造のため安価。エアーレス環境で使用可能。手動着脱のため、エアー環境がなくてもツールチェンジが可能。電極(オプション)取付可能。オプションにて電極(15ピン)D1、D2、D3を装着可能。ロック機構あり。
シリーズKHE
ロータリージョイント 近藤製作所ロータリージョイント近藤製作所
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
配線・配管のトラブル解消ロボットの配線・配管の絡みを防止。ロボットへ直接取付けが可能な固定ボルトを内蔵。7kg可搬、25kg可搬を新たにラインナップ電気信号最大12芯、エアー回路最大6点(RJA-25A)
使用圧力範囲エアーポート/-100kPa~0.7MPa※真空保持はできません。周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様(1.14MB)回転角度(°)エンドレス
クイックアジャスタ 近藤製作所クイックアジャスタ近藤製作所
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
組み立て・挿入・圧入工程をスムーズに!低摺動な自動調芯装置ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション繰り返し精度は±0.02mmの高精度軽量コンパクトボディで業界No.1
繰返し精度(mm)X-Y方向:±0.02潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様(1.22MB)駆動源エアー0.3~0.7MPa
ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB近藤製作所
19,665税込21,632
1個
翌日出荷から15日以内出荷
低コストを実現。しかも、軽量、コンパクトで把持力は強力です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。(HB-1Mを除く)食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHB
チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD 近藤製作所チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD近藤製作所
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から15日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品