三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。30mm×30mmステージ用。
質量(kg)0.03
三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
仕様三脚ねじ部+30mm×30mmベース板
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。60mm×60mmステージ用。
質量(kg)0.1
三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
仕様三脚ねじ部+60mm×60mmベース板
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。ラックピニオンステージ用です。
質量(kg)0.05
三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
仕様三脚ねじ部+ラックピニオンステージ用ベース板
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。
質量(kg)0.05
三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Hは一軸使用で上下動20mmです。
仕様三脚ねじ部+20mm移動カメラホルダ
ねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)
シャフト長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト取付径(Φmm)12
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Nは三軸使用で上下動20mm左右動30mm、55mmになっています。
ねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)
呼び【1/4インチ】三脚ねじ部+3軸移動(上下20mm、左右30mmと55mm)カメラホルダ
シャフト長さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト取付径(Φmm)12
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
¥9,998~
税込¥10,998~
5日以内出荷
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
¥33,980~
税込¥37,378~
3日以内出荷から5日以内出荷
Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1台ほか
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xzステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XZ軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
¥21,980~
税込¥24,178~
3日以内出荷から5日以内出荷
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
¥21,980~
税込¥24,178~
3日以内出荷から5日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥24,749
¥22,499
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥25,519~
¥23,199~
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥4,476~
¥4,069~
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥1,528~
¥1,389~
NBK MATCH
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥226,599~
¥205,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥432,299~
¥392,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥35,969~
¥32,699~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥103,289~
¥93,899~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥145,199~
¥131,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥58,629~
¥53,299~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥123,199
¥111,999
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥207,899~
¥188,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥254,099
¥230,999
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥32,669~
¥29,699~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥578,599~
¥525,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥115,499~
¥104,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥336,599~
¥305,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥140,799~
¥127,999~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。