メカニカル部品 :「ギアモーター」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機オートマイクロ 13mm
エコ商品
オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.13 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0~13 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷

中央精機オートマイクロ 15mm
エコ商品
オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.13 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0~15 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

中央精機オートマイクロ 25mm
エコ商品
オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.14 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)10 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0~25 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1
1個
33,980 税込37,378
15日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります