メカニカル部品 :「配管エアー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサは油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機で、エアー配管がない場合に精密除振台の空気源として使用できます。圧力計、安全弁、ホース継手、空気取出口が標準で装備されています。静音タイプです。RoHS指令の規制6物質に関しての不使用(不含有)に該当する製品です。
出力(kW)0.2 タンク容量(L)空気:5.5 最高圧力(MPa)0.65 騒音値(dB)54 電源仕様AC100V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります