絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(66)
  • IKO(日本トムソン)(7,836)
  • KANA(片山チエン)(1,561)
  • NSK(日本精工)(6,716)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,824)
  • Optibelt(2,705)
  • RS PRO(2,175)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,615)
  • SMC(6,373)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • エスコ(1,443)
  • オリエンタルモーター(1,102)
  • コノエ(1,454)
  • マキテック(766)
  • 三ツ星ベルト(1,066)
  • 三木プーリ(18,530)
  • 中央精機(796)
  • 伊東電機(1,493)
  • 椿本チエイン(1,801)
  • 黒田精工(1,531)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥608税込¥669
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥148~税込¥163~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥608税込¥669
    1個
    6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥338~税込¥372~
    1個
    6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    8日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    適合変換ケーブル「EWTK」を組み合わせて使用する必要があります(変換ケーブル「EWTK」についてはお問い合わせください)。
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    10日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    タイプ高推力タイプ使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.03プレートDINレール取付プレートなしテーブルタイプショートテーブル駆動方式2相ステッピングモータ許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5最大可搬質量(水平)(kg)2最大可搬質量(垂直)(kg)0.8最大推力(N)42~65最低使用速度(mm/s)1最高使用速度(mm/s)50
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    10日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.03プレートDINレール取付プレートなし駆動方式2相ステッピングモータ許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5最低使用速度(mm/s)1
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.02プレートDINレール取付プレートなし駆動方式2相ステッピングモータ
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥7,980~税込¥8,778~
    1個
    3日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥23,398税込¥25,738
    1個
    4日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    付属品I/Oケーブル、電源ケーブル仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%(負荷イナーシャによる自動設定)●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共有)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式PTPモーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:3点(ORG、START、STOP)フォトカプラ受け5mA TYP/1点、出力:3点(READY、BUSY、INPOS)30mA MAX./1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持異常検知機能オーバーロード、断線、データ異常、システム異常ポイント数64点エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥23,398税込¥25,738
    1個
    13日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●パルス列入力方法:差動ラインドライバ/オープンコレクタ●最大入力パルス周波数:MAX.200kpps(差動ラインドライバ)/MAX.60kpps(オープンコレクタ)●パルス列入力:専用ケーブル(ツイストペア線)質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共用)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式パルス列入力による位置制御モーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、ブレーキ解除、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mA TYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了、ゾーン出力)30mA MAX./1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可)異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本仕様●原点検出方式:ストローク端検出●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.0A MAX.(モータ、I/O電源共用)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式パルス列入力による位置制御、力制御モーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、押付モード移行、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mATYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了/押付動作完了、ゾーン出力)30mAMAX../1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可)異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    使用温度(℃)0~40プレートDINレール取付プレートなし駆動方式2相ステッピングモータ最低使用速度(mm/s)1
  • セルマスターDTRBシリーズ コガネイ

    セルマスターDTRBシリーズ

    コガネイ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    10日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
    タイプ日本語版対応OSWindows95、98、Me、NT、2000、XP対応品
  • セルマスターDTRBシリーズ コガネイ

    セルマスターDTRBシリーズ

    コガネイ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    10日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
  • セルマスターDTRBシリーズ コガネイ

    セルマスターDTRBシリーズ

    コガネイ
    ¥463,980~税込¥510,378~
    1個
    17日以内出荷から20日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
    仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:0.45~45、円弧:0.15~15、連続:0.15~15(線速一定)電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)X・Y・Z:±0.02保存温度(℃)-10~50使用湿度範囲35~90%(結露なきこと)駆動方式2相ステッピングモータ(マイクロステップ駆動)軸数3軸補間機能3軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定外部接続RS232C(ティーチングBox、パソコン兼用)、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ制御軸数3軸同時制御+1軸独立制御(4軸目)I/O点数I/O各16点(汎用入力15点、専用入力Start、汎用出力13点、専用出力ReadyBusyPalet)
  • セルマスターDTHBシリーズ コガネイ

    セルマスターDTHBシリーズ

    コガネイ
    ¥1,010,980税込¥1,112,078
    1個
    25日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
    仕様●駆動機構:X・Y:タイミングベルト駆動、Z:すべりねじ駆動●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(線速一定)質量(kg)約14形式門型タイプ電源(V)AC100~240 50/60Hz使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)X・Y:±0.05、Z:±0.02保存温度(℃)-10~50使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ軸数3軸リード(mm)X・Y:48、Z:2補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ制御軸数4軸同時制御最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:5最大可搬質量(垂直)(kg)Y:5I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)作動範囲(mm)X:300、Y:350、Z:100最高使用速度(mm/s)X・Y:500、Z:70
  • セルマスターDTHBシリーズ コガネイ

    セルマスターDTHBシリーズ

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    10日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
  • セルマスターDTHBシリーズ コガネイ

    セルマスターDTHBシリーズ

    コガネイ
    ¥768,980税込¥845,878
    1個
    17日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
    仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(速度一定)質量(kg)約6.6形式門型タイプ電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)X・Y:±0.02、Z:±0.02保存温度(℃)-10~50使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ軸数3軸補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ制御軸数4軸同時制御最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:2I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)作動範囲(mm)X:200、Y:200、Z:50

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品