メカニカル部品 :「フォトカプラ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%(負荷イナーシャによる自動設定)●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点 付属品I/Oケーブル、電源ケーブル 質量(kg)0.2 電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共有) 制御方式クローズドループ制御 使用温度(℃)0~40 動作方式PTP モーター専用ケーブル(F.G.付) 保存温度(℃)-10~65 通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信) 使用湿度範囲35~85%(結露なきこと) 位置検出方式エンコーダA、B相出力 耐ノイズIEC61000-4-4レベル2 駆動方式マイクロステップ駆動 制御点数入力:3点(ORG、START、STOP)フォトカプラ受け5mA TYP/1点、出力:3点(READY、BUSY、INPOS)30mA MAX./1点 バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持 異常検知機能オーバーロード、断線、データ異常、システム異常 ポイント数64点 エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:ストローク端検出●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点 付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本 質量(kg)0.2 電源(V)DC24±10% 1.0A MAX.(モータ、I/O電源共用) 制御方式クローズドループ制御 使用温度(℃)0~40 動作方式パルス列入力による位置制御、力制御 モーター専用ケーブル(F.G.付) 保存温度(℃)-10~65 通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信) 使用湿度範囲35~85%(結露なきこと) 位置検出方式エンコーダA、B相出力 耐ノイズIEC61000-4-4レベル2 駆動方式マイクロステップ駆動 制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、押付モード移行、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mATYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了/押付動作完了、ゾーン出力)30mAMAX../1点 バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持 パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可) 異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常 エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります