メカニカル部品 :「精密ねじ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
軸数3軸 駆動方式2相ステッピングモータ(マイクロステップ駆動) 繰返し精度(mm)X・Y・Z:±0.02 制御軸数3軸同時制御+1軸独立制御(4軸目) 補間機能3軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間 設定最小単位mm設定 I/O点数I/O各16点(汎用入力15点、専用入力Start、汎用出力13点、専用出力ReadyBusyPalet) 外部接続RS232C(ティーチングBox、パソコン兼用)、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ 使用温度(℃)0~40 使用湿度範囲35~90%(結露なきこと) 保存温度(℃)-10~50 電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.) 仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:0.45~45、円弧:0.15~15、連続:0.15~15(線速一定)
1個
389,800 税込428,780
17日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
タイプ日本語版 対応OSWindows95、98、Me、NT、2000、XP対応品
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります