徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ
使用温度(℃)0~40
最低使用速度(mm/s)1
プレートDINレール取付プレートなし
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ
繰返し精度(mm)±0.02
使用温度(℃)0~40
プレートDINレール取付プレートなし
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ
繰返し精度(mm)±0.03
使用温度(℃)0~40
最低使用速度(mm/s)1
許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5
プレートDINレール取付プレートなし
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
タイプ高推力タイプ
使用温度(℃)0~40
繰返し精度(mm)±0.03
プレートDINレール取付プレートなし
テーブルタイプショートテーブル
駆動方式2相ステッピングモータ
許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5
最大可搬質量(水平)(kg)2
最大可搬質量(垂直)(kg)0.8
最大推力(N)42~65
最低使用速度(mm/s)1
最高使用速度(mm/s)50
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。