メカニカル部品 :「エフ」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)照明用ケーブル OPシリーズ
RoHS
照明用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,450 税込2,695
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズ
RoHS
照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
1台
1,600 税込1,760
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ
RoHS
LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,080 税込2,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体
RoHS
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。 照光種別直射光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形
1台
29,180 税込32,098
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)照明モニタリングセンサ MDFシリーズ
RoHS
照明の明るさを数値で管理
用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
1台
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
RoHS
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
1台
2,920 税込3,212
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズ
RoHS
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
1台
3,770 税込4,147
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズ
RoHS
長さ(mm)69 幅(mm)47 高さ(mm)49 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式同軸落射 照光形状バックライト形
1台
80,000 税込88,000
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ
カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
種類画像センサ 保護構造IP67(IEC) 付属品M4ねじ×2 仕様EMC指令(2004/108/EC) タイプ狭視界 材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート 質量(g)約200(ケーブル含む) 適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4 ケーブル長(m)2 ケーブル径(Φmm)5 接続方式コード式 接続形式コード式 光源白色LED12個 入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能) 出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下 応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms) 電源電圧(V)DC12~24(±10%) 消費電流(mA)(DC24V/最大)140 解像度8×16~208×236 使用周囲温度(℃)0~+40 使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH 寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時) 撮影範囲17×20mm(±10%) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 画角20度 撮影距離(mm)35±4
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
1台
2,360 税込2,596
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズ
RoHS
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
1,040 税込1,144
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品
RoHS
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
1,040 税込1,144
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ
RoHS
明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
3,770 税込4,147
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12 LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~70 保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂 光源LED 照光形状ドーム形 照光種別拡散光
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
1台
2,920 税込3,212
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズ
RoHS
誰でも使える簡単操作の 色判別画像センサ
用途シールの有無など画像検査用途に 種類画像センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,830 税込3,113
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ
革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40 発光面(mm)Φ7 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~70 保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013) 材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV) 光源LED 照光形状スポット形
1台
36,710 税込40,381
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ
RoHS
省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
1台
3,770 税込4,147
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
17,420 税込19,162
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/200W パラレル 4ch
タイプEthernet無 出力電圧(V)24 チャンネル数4ch 電源電圧(V)DC24±10% 容量(W)200(50/ch) 調光方式PWM調光方式
1台
102,590 税込112,849
5日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
66,830 税込73,513
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
17,420 税込19,162
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/120W パラレル 4ch
タイプEthernet無 出力電圧(V)12 チャンネル数4ch 電源電圧(V)DC24±10% 容量(W)120(30/ch) 調光方式PWM調光方式
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

1台
10,170 税込11,187
5日以内出荷

1台
2,550 税込2,805
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,460 税込6,006
5日以内出荷

1台
6,030 税込6,633
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズ
ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12 LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~70 保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂 光源LED 照光形状リング形 照光種別拡散光
1台
90,360 税込99,396
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

点灯制御専用の超高輝度リング照明
用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。 種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白 照光種別直射光 発光色 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1台
39,530 税込43,483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1台
4,710 税込5,181
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,710 税込5,181
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ
種類集光レンズ 質量(g)35
1台
11,200 税込12,320
5日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズ
RoHS
「DC12V」「定電流」のDUAL出力電源
用途デジタル調光方式(前面スイッチより256階調)。外部調光制御入力は、「8bitパラレル」「アナログ0~5V」に対応。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,450 税込2,695
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
7,720 税込8,492
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/100W イーサネット2ch
タイプEthernet有 出力電圧(V)24 チャンネル数2ch 電源電圧(V)DC24±10% 容量(W)100(50/ch) 調光方式PWM調光方式
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/200W イーサネット4ch
タイプEthernet有 出力電圧(V)24 チャンネル数4ch 電源電圧(V)DC24±10% 容量(W)200(50/ch) 調光方式PWM調光方式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1台
7,720 税込8,492
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります