メカニカル部品 :「12V 24V」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/120W イーサネット4ch
タイプEthernet有 出力電圧(V)12 チャンネル数4ch 電源電圧(V)DC24±10% 容量(W)120(30/ch) 調光方式PWM調光方式
1台
102,590 税込112,849
5日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/60W パラレル 2ch
タイプEthernet無 出力電圧(V)12 チャンネル数2ch 電源電圧(V)DC24±10% 容量(W)60(30/ch) 調光方式PWM調光方式
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch
タイプEthernet有 出力電圧(V)12 チャンネル数2ch 電源電圧(V)DC24±10% 容量(W)60(30/ch) 調光方式PWM調光方式
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/120W パラレル 4ch
タイプEthernet無 出力電圧(V)12 チャンネル数4ch 電源電圧(V)DC24±10% 容量(W)120(30/ch) 調光方式PWM調光方式
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)照明モニタリングセンサ MDFシリーズ
照明の明るさを数値で管理
用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
1台
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバックライト照明 OPFシリーズ
透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
1台
2,360 税込2,596
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
1台
1,600 税込1,760
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ
カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
種類画像センサ 保護構造IP67(IEC) 付属品M4ねじ×2 仕様EMC指令(2004/108/EC) タイプ狭視界 材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート 質量(g)約200(ケーブル含む) 適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4 ケーブル長(m)2 ケーブル径(Φmm)5 接続方式コード式 接続形式コード式 光源白色LED12個 入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能) 出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下 応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms) 電源電圧(V)DC12~24(±10%) 消費電流(mA)(DC24V/最大)140 解像度8×16~208×236 使用周囲温度(℃)0~+40 使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH 寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時) 撮影範囲17×20mm(±10%) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 画角20度 撮影距離(mm)35±4
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります