絞り込み
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(29)
  • 50,000-100,000円(25)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「OPTEX」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,600税込1,760
1台
当日出荷から5日以内出荷
照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ OPPD-15シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,080税込2,288
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED照明コントローラの新基準!驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。RoHS指令(10物質対応)対応
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,920税込3,212
1台
当日出荷から7日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
照明用ケーブル OPシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)照明用ケーブル OPシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,450税込2,695
1台
当日出荷から5日以内出荷
照明用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
29,180税込32,098
1台
当日出荷から5日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
3,770税込4,147
1台
当日出荷から5日以内出荷
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
80,000税込88,000
1台
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)69幅(mm)47高さ(mm)49光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
照明モニタリングセンサ MDFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)照明モニタリングセンサ MDFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
299税込329
1台
当日出荷から5日以内出荷
照明の明るさを数値で管理
用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバックライト照明 OPFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
2,360税込2,596
1台
5日以内出荷
透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,040税込1,144
1台
5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
種類画像センサ保護構造IP67(IEC)付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)タイプ狭視界材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2ケーブル径(Φmm)5接続方式コード式接続形式コード式光源白色LED12個入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)電源電圧(V)DC12~24(±10%)消費電流(mA)(DC24V/最大)140解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4
LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
3,770税込4,147
1本ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,920税込3,212
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
OPPX_SYNC用ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)OPPX_SYNC用ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷
誰でも使える簡単操作の 色判別画像センサ
用途シールの有無など画像検査用途に種類画像センサRoHS指令(10物質対応)対応
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-SシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
36,710税込40,381
1台
5日以内出荷
革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40発光面(mm)Φ7使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)光源LED照光形状スポット形
センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)光源LED照光形状ドーム形照光種別拡散光耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,040税込1,144
1台
5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
90,360税込99,396
1台
5日以内出荷
ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂光源LED照光形状リング形照光種別拡散光
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
39,530税込43,483
1台
5日以内出荷
点灯制御専用の超高輝度リング照明
用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
変換Xロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)変換Xロボット延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
4,710税込5,181
1台
5日以内出荷
X延長ロボットケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X延長ロボットケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
4,710税込5,181
1台
5日以内出荷
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-SシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
11,200税込12,320
1台
5日以内出荷
種類集光レンズ質量(g)35
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
3,770税込4,147
1台
5日以内出荷
省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
変換X太線ロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)変換X太線ロボット延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
17,420税込19,162
1台
5日以内出荷
コントローラ 24V/200W パラレル 4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/200W パラレル 4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
102,590税込112,849
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
高輝度バー照明 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
センシングバー照明 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
66,830税込73,513
1台
5日以内出荷
X太線ロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X太線ロボット延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
17,420税込19,162
1台
5日以内出荷
コントローラ 12V/120W パラレル 4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/120W パラレル 4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
OPPX_IO用ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)OPPX_IO用ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
10,170税込11,187
1台
5日以内出荷
透明カバー OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透明カバー OPB-X用OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,550税込2,805
1台
5日以内出荷
OPB-X ブラケット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)OPB-X ブラケットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,460税込6,006
1台
5日以内出荷
センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,030税込6,633
1台
5日以内出荷
デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,450税込2,695
1台
5日以内出荷
「DC12V」「定電流」のDUAL出力電源
用途デジタル調光方式(前面スイッチより256階調)。外部調光制御入力は、「8bitパラレル」「アナログ0~5V」に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
X太線延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X太線延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,720税込8,492
1台
5日以内出荷
コントローラ 24V/100W イーサネット2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/100W イーサネット2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/200W イーサネット4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/200W イーサネット4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
変換X太線延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)変換X太線延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,720税込8,492
1台
5日以内出荷
コントローラ 12V/60W パラレル 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/60W パラレル 2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

optimate特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品