絞り込み
ブランド
  • 協和[機構部品]
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(18,537)
  • IKO(日本トムソン)(7,888)
  • NSK(日本精工)(6,734)
  • SMC(6,373)
  • Optibelt(2,708)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,630)
  • RS PRO(2,147)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
  • 椿本チエイン(1,791)
  • KANA(片山チエン)(1,561)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,494)
  • コノエ(1,454)
  • エスコ(1,450)
  • オリエンタルモーター(1,102)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • 三ツ星ベルト(1,068)
  • 中央精機(797)
  • マキテック(766)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準モータープーリ 1.5KW 協和[機構部品]

    標準モータープーリ 1.5KW

    協和[機構部品]
    99,980税込109,978
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
  • モータープーリ Φ215 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ215

    協和[機構部品]
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)215
  • モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ57型

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • モータープーリーKMPAシリーズ Φ265 協和[機構部品]

    モータープーリーKMPAシリーズ Φ265

    協和[機構部品]
    193,375税込212,713
    1台
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
    用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応プーリ径(mm)265速度(m/min)(50Hz)44.8速度(m/min)(60Hz)53.9
  • モーターローラ Φ38型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ38型

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ付属品端子金具材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
  • モータープーリ Φ265 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ265

    協和[機構部品]
    169,800税込186,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)265
  • 標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和[機構部品]

    標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V

    協和[機構部品]
    18,980税込20,878
    1本
    32日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様のストレートローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
  • 丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和[機構部品]

    丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V

    協和[機構部品]
    22,980税込25,278
    1本
    32日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様の丸溝仕様ローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
  • モーターローラ Φ60.5型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ60.5型

    協和[機構部品]
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ57型

    協和[機構部品]
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • モーターローラ Φ42型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ42型

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1本
    32日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • モーターローラ Φ38型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ38型

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1本
    32日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和[機構部品]

    MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V

    協和[機構部品]
    26,980税込29,678
    1本
    32日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様のストレートローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
  • 標準 モータープーリ 1.5kw Φ215 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 1.5kw Φ215 200V級

    協和[機構部品]
    144,725税込159,198
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)215プーリ径(mm)215
  • 標準 モータープーリ 2.2kw Φ318 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 2.2kw Φ318 200V級

    協和[機構部品]
    315,875税込347,463
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)318プーリ径(mm)318
  • 標準 モータープーリ 2.2kw Φ265 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 2.2kw Φ265 200V級

    協和[機構部品]
    337,225税込370,948
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)2.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)265プーリ径(mm)265
  • 標準 モータープーリ 1.5kw Φ318 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 1.5kw Φ318 200V級

    協和[機構部品]
    272,300税込299,530
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)318プーリ径(mm)318
  • 標準 モータープーリ 0.4kw Φ165 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 0.4kw Φ165 200V級

    協和[機構部品]
    110,600税込121,660
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)0.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)165プーリ径(mm)165
  • モータープーリーKMPAシリーズ Φ215 協和[機構部品]

    モータープーリーKMPAシリーズ Φ215

    協和[機構部品]
    105,875税込116,463
    1台
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。強力モーターの安全設計です。
    用途食品・精密機器・電気機器・プラスチック製品・金属製品・化学製品・衣料品・ゴム製品・製作物等の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミモーター出力(kW)1RoHS指令(10物質対応)対応速度(m/min)(50Hz)36速度(m/min)(60Hz)44
  • 標準 モータープーリ 1.5kw Φ265 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 1.5kw Φ265 200V級

    協和[機構部品]
    193,375税込212,713
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)265プーリ径(mm)265
  • 標準 モータープーリ 1.0kw Φ215 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 1.0kw Φ215 200V級

    協和[機構部品]
    137,550税込151,305
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)215プーリ径(mm)215
  • モータープーリーKMPAシリーズ Φ318 協和[機構部品]

    モータープーリーKMPAシリーズ Φ318

    協和[機構部品]
    315,875税込347,463
    1台
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
    用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミRoHS指令(10物質対応)対応プーリ径(mm)318プーリ幅(mm)650
  • 標準モータープーリ 3.7KW 協和[機構部品]

    標準モータープーリ 3.7KW

    協和[機構部品]
    299,800税込329,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-1409材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)122.2出力(kW)3.7プーリ径(mm)318プーリ幅(mm)550速度(m/min)(50Hz)52.1速度(m/min)(60Hz)62.7
  • 標準モータープーリ 2.2KW 協和[機構部品]

    標準モータープーリ 2.2KW

    協和[機構部品]
    229,800税込252,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-1352材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)98.3出力(kW)2.2プーリ径(mm)318プーリ幅(mm)550速度(m/min)(50Hz)49.7速度(m/min)(60Hz)59.9
  • 標準モータープーリ 1.0KW 協和[機構部品]

    標準モータープーリ 1.0KW

    協和[機構部品]
    87,980税込96,778
    1個
    欠品中
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-0976材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)37.1出力(kW)1.0プーリ径(mm)215プーリ幅(mm)380速度(m/min)(50Hz)36.3速度(m/min)(60Hz)43.7
  • 標準モータープーリ 0.4KW 協和[機構部品]

    標準モータープーリ 0.4KW

    協和[機構部品]
    79,980税込87,978
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-0879材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)20.8出力(kW)0.4プーリ径(mm)165プーリ幅(mm)330速度(m/min)(50Hz)30.1速度(m/min)(60Hz)36.3
  • モーターローラ Φ60.5型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ60.5型

    協和[機構部品]
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。 通電状態で回転を止められても心配無用です。 周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
    用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ付属品端子金具材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
  • モーターローラ Φ50型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ50型

    協和[機構部品]
    20,980税込23,078
    1個
    21日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ付属品端子金具材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
  • モーターローラ Φ48.6型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ48.6型

    協和[機構部品]
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ付属品端子金具材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
  • モーターローラ Φ42型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ42型

    協和[機構部品]
    20,980税込23,078
    1個
    21日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ付属品端子金具材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
  • モータープーリ Φ76 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ76

    協和[機構部品]
    49,980税込54,978
    1個
    21日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質パイプ:SS(ユニクロメッキ)、シャフト:SS(ニス)、サイドプレート:アルミプーリ径(mm)76プーリ幅(mm)500
  • モータープーリ Φ318 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ318

    協和[機構部品]
    229,800税込252,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)318
  • モータープーリ Φ165 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ165

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)165プーリ幅(mm)330
  • モータープーリ Φ140 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ140

    協和[機構部品]
    79,980税込87,978
    1個
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ出力(kW)0.24プーリ径(mm)140
  • モータープーリ Φ114 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ114

    協和[機構部品]
    45,980税込50,578
    1個
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)0.1プーリ径(mm)114

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品