32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.03 幅外寸(mm)8.7 幅内寸(mm)5 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
32 税込35
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。 セット内容イグリデュールA160製テープ 材質イグリデュールA160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5
1個
623 税込685
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)67 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)1.60 高さ外寸(mm)64 高さ内寸(mm)48.5 幅外寸(mm)95 幅内寸(mm)75 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25 最大ケーブル・ホース外径(mm)35
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。 セット内容イグリデュールA160製テープ 材質イグリデュールA160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.71
1個
1,068 税込1,175
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.04 幅外寸(mm)10.7 幅内寸(mm)7 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
32 税込35
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.40 幅外寸(mm)50 幅内寸(mm)38 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。 トラスコ品番160-3886 セット内容イグリデュールA160製テープ 材質イグリデュールA160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。 セット内容イグリデュールA160製テープ 材質イグリデュールA160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。 セット内容イグリデュールB160製テープ 材質イグリデュールB160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.71
1個
1,068 税込1,175
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。 トラスコ品番160-3897 セット内容イグリデュールB160製テープ 材質イグリデュールB160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)56 屈曲半径R(mm)100 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 寸法H(mm)250 寸法D(mm)209 質量(kg/m)1.14 寸法K(mm)430 幅外寸(mm)117 幅内寸(mm)48/48 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.00
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.83 幅外寸(mm)95.5 幅内寸(mm)80 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.00
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。 セット内容イグリデュールB160製テープ 材質イグリデュールB160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。 セット内容イグリデュールW160製テープ 材質イグリデュールW160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.71
1個
1,335 税込1,469
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。 セット内容イグリデュールB160製テープ 材質イグリデュールB160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5
1個
623 税込685
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.32 幅外寸(mm)37 幅内寸(mm)25 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65
1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンパクトサイズ。 外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 高さ外寸(mm)25 高さ内寸(mm)19 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65 最大ケーブル・ホース外径(mm)13
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)67 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー3室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)1.92 幅外寸(mm)170 幅内寸(mm)47/46/47 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)67 タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)1.78 高さ外寸(mm)64 高さ内寸(mm)48.5 幅外寸(mm)120 幅内寸(mm)48/48 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25 最大ケーブル・ホース外径(mm)35
1個
649 税込714
5日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)46 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー2室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.82 幅外寸(mm)120.4 幅内寸(mm)50/50 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)46 高さ内寸(mm)24.3 高さ外寸(mm)35 幅内寸(mm)37/37 幅外寸(mm)94.4 最大ケーブル・ホース外径(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型 使用温度範囲(℃)-40~80 質量(kg/m)0.79 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75
1個
329 税込362
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.75 幅外寸(mm)78.5 幅内寸(mm)63 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.00
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。 セット内容イグリデュールW160製テープ 材質イグリデュールW160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)46 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.70 高さ外寸(mm)35 高さ内寸(mm)24.3 幅外寸(mm)74.4 幅内寸(mm)57 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75 最大ケーブル・ホース外径(mm)20
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.05 高さ外寸(mm)8 高さ内寸(mm)5 幅外寸(mm)13.7 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40 最大ケーブル・ホース外径(mm)3
1個
36 税込40
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。 セット内容イグリデュールW160製テープ 材質イグリデュールW160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5
1個
779 税込857
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。 トラスコ品番160-3908 セット内容イグリデュールW160製テープ 材質イグリデュールW160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.62 幅外寸(mm)62.5 幅内寸(mm)48 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.00
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.57 幅外寸(mm)50.5 幅内寸(mm)36 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.00
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.51 幅外寸(mm)37.5 幅内寸(mm)23 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.00
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.91 幅外寸(mm)115.3 幅内寸(mm)100 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.00
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.44 幅外寸(mm)62 幅内寸(mm)50 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります