2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。 ボールねじ駆動タイプです。
タイプスライダタイプ ブレーキなし グリスニップルなし(本体取付方向:標準) センサー(リミットセンサ)なし 取付方向ストレート取付 原点センサなし 位置決めピン穴あり
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AESM-EXIA-1 デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudio CKD 動画あり
プログラミングの専門知識不要で誰でも簡単に様々な機器制御が実現できるPC用ソフトウェアです。ビジュアルプログラミングを採用し専門知識がなくても、直感的なドラッグ&ドロップ操作でPC制御プログラムを作成可能です。メーカー製電動アクチュエータROBODEXPulse制御用ブロックや電動コントローラを汎用I/OユニットとするI/O機器制御用ブロックを用意し、カンタン制御を実現します。画像処理ビジュアルプログラミングツールFacileaやExcel、コマンド実行などPCならではのアプリケーションとの連携も簡単に実行可能です。シリアル通信・TCP通信・MCプロトコルなどに対応し、周辺機器や生産管理システムなど上位層との連携も実現可能です。PC1台につき1台のドングルキーが必要ですが、現場での編集が可能です。
用途ステッピングモータ駆動の電動アクチュエータの制御に。空気圧機器やセンサ、押しボタンスイッチやランプ、エリアセンサなど、設備を構成するI/O駆動機器の制御に。Excel帳票記入の省人化に 質量(g)6 動作環境[OS]Windows10, 11 64bit、[CPU]Intel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上、[必要メモリ]4GB以上、[必要ディスク容量]10GB以上の空き領域 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります