メカニカル部品 :「パーツフィーダ 振動」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズ
電源電圧(V)200 振動数100~180Hz
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ ERシリーズ
電源電圧(V)200 振動数50~90Hz
1個
97,980 税込107,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズ
パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。
質量(kg)駆動部:8.5 高さ(mm)133 外径(Φmm)160 定格電流(A)0.4 電源電圧(V)200 振動数範囲(Hz)100~180 適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

1個
85,980 税込94,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg)0.6(シュート)最大0.4 最大幅(mm)(シュート)35 振動数50~90Hz 最大長(mm)(シュート)300
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V 入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz 振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ ERシリーズ
50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。
用途小形から大形までのワークの搬送装置として。 定格電圧(V)200
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズ
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。 適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR 定格電圧200V 角度(°)15(板バネ取付) 振幅(mm)0.6 振動数100~180Hz
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズ
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。 定格電圧(V)200
1台
94,980 税込104,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

垂直振動を最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。他社駆動部、EA/ERシリーズとの入れ替えが可能です。
用途医療部品、電気・電子部品などの樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など精度を要する部品の選別。 定格電圧(V)200 振幅(mm)水平1.0/垂直0.3 振動数範囲(Hz)70~110
1台
269,800 税込296,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂直振動を必要最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。高速供給が可能です。
用途医療部品、電気・電子部品など樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など高い精度を要する部品の選別。 定格電圧(V)200 振動数範囲(Hz)70~110
1台
449,800 税込494,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より小さくなった床反力 駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。 板ばね調整・コアギャップ調整不要 別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。 振動干渉なし パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。 シュート振動角が均一 シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。 少ない消費電力 共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。
厚さ(mm)最小:9 質量(kg)駆動部:3.5 定格電圧(V)200 角度(°)板ばね:12 定格電流(A)0.12 最大幅(mm)40 最大長(mm)350 振動数範囲(Hz)95~120 最大振幅0.60mm ケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯 適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg)1.8(シュート)最大1.5 最大幅(mm)(シュート)45 振動数50~90Hz 最大長(mm)(シュート)450
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
定格電圧(V)200 角度(°)板ばね:15 振動数範囲(Hz)80~110 ケーブルサイズ(mm2)0.75 適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
1個
60,980 税込67,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合(コントローラ)C10-1VF 定格電圧(V)200 角度(°)(板ばね)15
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)200/220 振動数50~90Hz 角度α(°)(板ばね取付)0~20 角度β(°)(板ばね取付)10~30 適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります