機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。
もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。
薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。
あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。
超薄形でコンパクト。
バックラッシュがゼロ。
耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。
フェーシングはアスベストフリー。
取付け簡単、取付姿勢は自在。
抜群の応答性で高精度。
定格電圧 DC V24
機種薄形電磁ブレーキ
まるごと水洗いできる小形電磁フィーダ
トラフはもちろん、駆動部ごと水洗いが可能な電磁フィーダーです。
アレルギーの原因となる抗原物質(アレルゲン)や残留物などを簡単に洗い流せるため、衛生面が重視される食品・医薬品の製造ラインに最適です。
駆動部ごと水洗い可能
ステンレス製の固定フレームに電磁コイルなどの電気部品を内蔵し、防水保護を施すことで、電磁府フィーダーを駆動部ごと洗浄が可能です。
食の安全
電磁フィーダーを駆動部ごと洗浄できるため、品種切り替え時の清掃が容易です(アレルゲン対策)。
コンタミの防止
金属検出器で探知できるオールステンレス製(一部SS材亜鉛メッキ)で、カバーや塗装をしていないため、異物混入や塗装はがれがなく、コンタミを防止します。
標準トラフは別売りです。
周波数(Hz)50~70
電圧(V)200
最大振幅1.6mm
適合(電源箱)DMP-63/24A
幅(mm)33.5
質量(kg)1.9
最高回転数(min-1[r.p.m])空転時/5000連結時/4000
消費電力75℃(W)22
外径(Φmm)137
定格電圧 DC V24
静摩擦トルク(Nm)50
許容総仕事量(J)調整まで/29.0×107摩耗限度まで/87.0×107
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
定格トルク:0.1~180kgm。電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。
その名のとおり超コンパクト。サイズ・性能・信頼性でも、また実績の多さでも自他ともに認める小形電磁クラッチ・ブレーキです。
小さなボディのすべてに技術がいかんなく生かされており、超小形にして高トルク、高応答にして高信頼性など小形電磁クラッチ・ブレーキのメリットをフルに発揮。
OA機器、コンピュータ関連・周辺端末機器、FA関連機器・小形精密機械など小形化と高性能を求められる機械システムに抜群の威力をお約束いたします。
超小形・軽量・高トルク。
高応答で高精度。
フェーシングはアスベストフリー。
すぐれた熱放散性。
取扱い簡単でメンテナンスフリー。
機種マイクロブレーキ
数ある電磁クラッチ・ブレーキの中でも、ひときわ異彩を放ち、群を抜く性能と信頼を誇る最先端の製品です。
使いやすい乾式単板・板ばね駆動式電磁クラッチ・ブレーキに画期的な「バックラッシュレス・オートギャップ装置」を採用し、他とは比べものにならないほどの高精度、長寿命化を実現。
摩擦板は時代のニーズに応えたアスベストフリーフェーシングなど数々の新機構を取入れ、抜群のモーションコントロール性能を実現しています。
板ばね駆動でオートギャップ付。
高応答で動作が確実。
ズバ抜けた熱放散能力。
鳴きがないサイレント構造。
フェーシングはアスベストフリー。
取付姿勢は自由自在。
適合電源箱:DMP-20/24A
形状突合せ軸形
定格電圧 DC V24
機種セルキャブクラッチ
1.精度が抜群の定トルク特性
スリップ回転数に関係なく、常に安定した定トルク。
2.正確・自在な比例制御性
トルクは励磁電流と正確に比例、高精度・自在のトルク制御が可能。
3.高速回転ができる
純電磁連結・非接触系のため回転数による制約をまったく受けず機械の高速化を容易に実現。
4.寿命は半永久的
機械的な接触・摩耗部分なし。寿命は半永久的。
5.スムーズな連結、正確な反復性
電磁連結だからショックレス。高頻度動作に高い反復・再現性。
6.取付け・使用姿勢は自在。
シンプルメカ、取り付けが簡単。タテでもヨコでも取付けOK!
タイプヒステリシスブレーキ
1.精度が抜群の定トルク特性
スリップ回転数に関係なく、常に安定した定トルク。
2.正確・自在な比例制御性
トルクは励磁電流と正確に比例、高精度・自在のトルク制御が可能。
3.高速回転ができる
純電磁連結・非接触系のため回転数による制約をまったく受けず機械の高速化を容易に実現。
4.寿命は半永久的
機械的な接触・摩耗部分なし。寿命は半永久的。
5.スムーズな連結、正確な反復性
電磁連結だからショックレス。高頻度動作に高い反復・再現性。
6.取付け・使用姿勢は自在。
シンプルメカ、取り付けが簡単。タテでもヨコでも取付けOK!
クラッチヒステリシスクラッチ
コンパクトでパワフルなリニアフィーダ。 スピード供給、長尺・幅広輸送に対応。
一般微小部品、精密部品などを安定輸送用するリニアフィーダ用に開発。
ムダを排除し、シンプルでコンパクトなリニアフィーダー用の小形電磁式ドライブユニットです。
直置きタイプの全波駆動方式で、小容量の一般微小ワークに優れた搬送能力を発揮します。
メンテナンスが大変容易で、ローコストなリニアフィーダ用ドライブユニットですです。
微小・精密部品に幅広く対応
一般微小・精密部品に幅広く対応できます。
手軽で、ローコスト
小容量のワークに手軽に使用でき、ローコストです。
理想的な機器セッティングが実現
コンパクト設計ですので、理想的な機器セッティングができます。
定格電圧(V)100/110
定格電流(A)100~180
適合コントローラ機種C10-1VF/1VFEF
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。