メカニカル部品 :「単相モータ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。 トラスコ品番207-2300 幅(mm)210 質量(kg)9.5 高さ(mm)175 出力(W)65 奥行(mm)160 ベアリング無給油 モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター 取付ボルト10mm 保護等級IP66 電流(A)[50Hz](100V)1.2 電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2 遠心力(kN)1
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付 周波数(Hz)50/60 モータータイプバイブレータ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります