メカニカル部品 :「振動 防止」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。 トラスコ品番207-2299 幅(mm)260 質量(kg)14 高さ(mm)175 出力(W)250 奥行(mm)180 ベアリング無給油 モーター2極三相誘導モーター 取付ボルト12mm 保護等級IP66 電流(A)[50Hz](200V)1.4 電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2 遠心力(kN)3.5
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。 トラスコ品番207-2300 幅(mm)210 質量(kg)9.5 高さ(mm)175 出力(W)65 奥行(mm)160 ベアリング無給油 モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター 取付ボルト10mm 保護等級IP66 電流(A)[50Hz](100V)1.2 電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2 遠心力(kN)1
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります