メカニカル部品 :「B-14」の検索結果

特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三興製作所[スプロケット]MBガタホイル
種類スプロケット スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 列数1
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M25 スプロケット 1列新B型
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)2.8 チェーンNo.25 スプロケット形状B型
1個
399 税込439
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M25スプロケット
RoHS
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番562-5707 材質機械構造用炭素鋼 歯数14 種類スプロケット ボス径BD(mm)20 外径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54 軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6 ボス長さ(mm)BL:20
1個
379 税込417
当日出荷

三興製作所[スプロケット]SM25 ステンレススプロケット 1列新B型
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)2.8 チェーンNo.25 スプロケット形状B型
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 ボス長BL(mm)40 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80 スプロケット形状B型
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS40スプロケット
RoHS
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)BL:20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]Wピッチホイル
スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

モジュール1 種別平歯車 材質S45C相当 歯幅(mm)10 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
899 税込989
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60 スプロケット形状B型
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M140 スプロケット 1列新B型
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)23.5 チェーンNo.140 スプロケット形状B型
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M60 スプロケット 2列新B型
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B 種類スプロケット 列数2列 歯幅(T)(mm)11.3 チェーンNo.60 スプロケット形状B型
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 2列新B型
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B 種類スプロケット 列数2列 歯幅(T)(mm)14.1 チェーンNo.80 スプロケット形状B型
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M35 スプロケット 2列新B型
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B 種類スプロケット 列数2列 歯幅(T)(mm)4.1 チェーンNo.35 スプロケット形状B型
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M160 スプロケット 1列新B型
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)29.4 チェーンNo.160 スプロケット形状B型
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 2列新B型
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B 種類スプロケット 列数2列 歯幅(T)(mm)17 チェーンNo.100 スプロケット形状B型
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 2列新B型
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B 種類スプロケット 列数2列 チェーンNo.120 スプロケット形状B型
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]MS100 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 寸法A(mm)16 列数1列 ボス長BL(mm)50 歯幅(T)(mm)17.6 スプロケット形状B型
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60 スプロケット形状B型
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)4.3 チェーンNo.35 スプロケット形状B型
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
仕様タップM:M8 形状新B 種類スプロケット 列数1列 ボス長BL(mm)40 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80 スプロケット形状B型
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40 スプロケット形状B型
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50 スプロケット形状B型
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50 スプロケット形状B型
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)4.3 チェーンNo.35 スプロケット形状B型
1個
889 税込978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40 スプロケット形状B型
1個
909 税込1,000
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M50 スプロケット 2列新B型
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B 種類スプロケット 列数2列 歯幅(T)(mm)8.4 チェーンNo.50 スプロケット形状B型
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M40 スプロケット 2列新B型
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B 種類スプロケット 列数2列 歯幅(T)(mm)7 チェーンNo.40 スプロケット形状B型
1個
909 税込1,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M40 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40 スプロケット形状C型
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M40SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)27.8 ボス長BL(mm)35 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M50SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)31.3 ボス長BL(mm)40 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります