1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ) 周波数(kHz)約20(PWM) 電源電圧(V)DC24 ±10%以内 使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 電流制限(A)3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります