メカニカル部品 :「軸受け」の検索結果

関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
379 税込417
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBX-OP(別シール)
SB-OPシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
1個
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーブの端を印ローとして使用する形状です。 フランジ形状は、2面カットとなっており、合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれています。
用途各種 直線運動部 寸法C(mm)6 寸法T(mm)6 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)7.5 寸法h(mm)4.1 軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015 材質(保持器)樹脂 仕様両側シール(ニトリルゴム)、2連式
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-Cタイプ
FCD製のハウジングにスタンダードボールブッシュ2個を、間隔をあけて組み合わせたユニットです。 モーメント荷重が作用する場合に適しています。
用途各種 直線運動部 寸法L1(mm)11 寸法T(mm)25 寸法a1(mm)M6 寸法c(mm)15 寸法e(mm)25
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット DLSタイプ
スリット入り樹脂ハウジングに自動調芯機能を持ったステンレス製開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部 材質ステンレス
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)CBX(コンパクト型別シール)
CBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きいため、ハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
1個
849 税込934
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部 仕様両側シール(樹脂シール)
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ
標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。
用途各種 直線運動部 材質(保持器)樹脂 仕様シールなし
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBX(セグメンタル型別シール)
DBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
1個
特価
63 税込69
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ N-Vタイプ
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途各種 直線運動部 軸角度(°)(最大同軸度)0.015 材質(外筒)ステンレス 材質(保持器)樹脂 仕様片側シール(ニトリルゴム)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトボールブッシュをスリット入りアルミのケースに組込んであるため、スキマ調整が可能です。 2方向から取り付けられる形状となっております。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 国内で広く普及しているミリ寸法系列で、精度等級はP級とSP級が用意されています。 保持器の材質は、スチールを使用しており、シール無しの場合150℃の耐熱仕様です。
仕様●内径:50mm●外径:76mm●全長:100mm●質量:1.4kg
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 標準型 フランジ無
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります