メカニカル部品 :「Zステージ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
精密クロスローラガイドを使用したクサビ型手動Zステージです。
本体材質はアルミ白色仕上げを採用。
耐荷重(N)49(水平)
仕様(最小読み取り)10μm/目盛
質量(kg)0.85
材質(本体)アルミ合金
種類Zステージ
仕上(外観)白色仕上げ
駆動方式ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
移動ガイドクロスローラ
垂直度(mm)5
垂直度(μm)≦5
テーブル幅(mm)70
テーブル長さ(mm)70
ストローク(Z距離)(mm)±2.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
16日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。