絞り込み
ブランド
  • VSテクノロジー
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(18,697)
  • IKO(日本トムソン)(7,904)
  • NSK(日本精工)(6,762)
  • SMC(6,400)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,636)
  • RS PRO(2,180)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,823)
  • エスコ(1,675)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,475)
  • コノエ(1,454)
  • オリエンタルモーター(1,113)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(794)
  • Igus(イグス)(720)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接写リング VSテクノロジー接写リングVSテクノロジー
979税込1,077
1個
当日出荷から27日以内出荷
高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズVSテクノロジー
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計
マウントCマウント
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズVSテクノロジー
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応低ディストーションマクロレンズVSテクノロジー
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
マウントCマウント
FA用CCTVレンズ VSテクノロジーFA用CCTVレンズVSテクノロジー
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)
保護ガラスカバー VSテクノロジー保護ガラスカバーVSテクノロジー
2,798税込3,078
1個
当日出荷から27日以内出荷
リヤコンバーターレンズ VSテクノロジーリヤコンバーターレンズVSテクノロジー
11,980税込13,178
1個
当日出荷から27日以内出荷
マウントCマウント
1"用メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー1"用メガピクセル対応CCTVレンズVSテクノロジー
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷から27日以内出荷
F値1.4~16
紫外線透過フィルター VSテクノロジー紫外線透過フィルターVSテクノロジー
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
紫外線を透過させ可視光をカットするフィルター
種別紫外線透過フィルター 透過ピーク:330nm
SV-Xシリーズ   リアコンバーターレンズ VSテクノロジーSV-Xシリーズ リアコンバーターレンズVSテクノロジー
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。
適合センサ1"マウントC-Mount
VS-TCH シリーズ   ハイレゾリューションテレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズVSテクノロジー
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。
適合センサ2/3"
VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TC シリーズ テレセントリックレンズVSテクノロジー
64,980税込71,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
VS-LDA シリーズ   メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジーVS-LDA シリーズ メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズVSテクノロジー
23,980税込26,378
1個
当日出荷
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 マクロ設計により近接域での使用環境に最適 C-Mount
倍率0.3x-0.5xセンサー2/3"焦点距離(mm)35F値実効F:2.5-2.9TVディストーション0.02%~0.00%W.D.(mm)142.9-96.1
SV-Hシリーズ   メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジーSV-Hシリーズ メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズVSテクノロジー
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く) 全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用 レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能 f75mm・f100mmは1”対応
マウントC-Mount
VS-TM シリーズ テレセントリックマイクロスコープレンズ VSテクノロジーVS-TM シリーズ テレセントリックマイクロスコープレンズVSテクノロジー
569,800税込626,780
1本
23日以内出荷
レンズテレセントリックレンズセンサー適合センサーイメージサークルサイズ:1/4"、1/3"、1/2"、1/1.8"、2/3"、1.0"、1.1"照明同軸落射照明:Built-inマウントC-MountコントラストMTF[30%の時]:中心 40lp/mm、周辺 40lp/mm/像高7割RoHS指令(10物質対応)対応寸法WD(mm)50光学倍率10NA(開口数)0.23
回転式偏光フィルター VSテクノロジー回転式偏光フィルターVSテクノロジー
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
偏光フィルター VSテクノロジー偏光フィルターVSテクノロジー
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
回転式偏光フィルター VSテクノロジー回転式偏光フィルターVSテクノロジー
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ VSテクノロジーVS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズVSテクノロジー
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷
1/1.8"対応プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
仕様【MTF(30%の時)】中心:530 lp/mm、周辺:200 lp/mm、像高7割レンズ固定焦点センサー1/1.8"焦点距離(mm)8F値F2.4~(C)マウントC-MountRoHS指令(10物質対応)対応至近距離(m)0.1
VS-TCM シリーズ   両側テレセントリックレンズ C マウントモデル VSテクノロジーVS-TCM シリーズ 両側テレセントリックレンズ C マウントモデルVSテクノロジー
299,800税込329,780
1個
12日以内出荷
1.1"以上大型センサーサイズや分解能に合わせて設計を施したテレセントリックレンズシリーズ。 様々な倍率のバリエーションに富んだラインナップ。
マウントC-Mount
VS-MC シリーズ   可変倍率マクロレンズ VSテクノロジーVS-MC シリーズ 可変倍率マクロレンズVSテクノロジー
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー2/3”
内面検査用レンズ VSテクノロジー内面検査用レンズVSテクノロジー
389,800税込428,780特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
VS-WA06520/Sは、VST独自の光学設計により十分な照明スペースを確保しながら、フィッシュアイレンズのように内面検査が可能です。 可変絞りにより被写界深度の調整が可能です。
用途缶・瓶・金属部品・円筒ワーク 内面検査用レンズ仕様最至近距離:100mmセンサー1/3"焦点距離(mm)-6.5
可視光カットフィルター VSテクノロジー可視光カットフィルターVSテクノロジー
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
可視光カットし近赤外線域をパスさせるフィルター
ブルーフィルター VSテクノロジーブルーフィルターVSテクノロジー
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
青色帯域にピークを合せるフィルター
種別青色フィルター(コントラストフィルター)透過ピーク:440nm
グリーンフィルター VSテクノロジーグリーンフィルターVSテクノロジー
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
可視光の中心波長帯域にピークを合せるフィルター
種別緑色フィルター(コントラストフィルター)透過ピーク:533nm
レッドフィルター VSテクノロジーレッドフィルターVSテクノロジー
4,298税込4,728
1個
12日以内出荷
赤色帯域にピークをあわせ濃淡のコントラストを向上させる
種別赤色フィルター(コントラストフィルター)
減光フィルター VSテクノロジー減光フィルターVSテクノロジー
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷
照明波長を変えずに明るさを減光するフィルター
タイプM27 P0.5
保護ガラスカバー VSテクノロジー保護ガラスカバーVSテクノロジー
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷
種別保護ガラスカバー
VS-PZシリーズ   プリズムユニット VSテクノロジーVS-PZシリーズ プリズムユニットVSテクノロジー
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
SV-FADシリーズ   フィルターアダプター VSテクノロジーSV-FADシリーズ フィルターアダプターVSテクノロジー
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
用途レンズへのフィルター装着やレンズのフィルターネジ径を変換するアダプター種別変換アダプター
VS-HMシリーズ   疑似同軸落射ユニット VSテクノロジーVS-HMシリーズ 疑似同軸落射ユニットVSテクノロジー
51,980税込57,178
1個
12日以内出荷
簡易的に同軸照明を付加できます コンパクト、軽量
SV-EXRシリーズ   接写リング VSテクノロジーSV-EXRシリーズ 接写リングVSテクノロジー
999税込1,099
1個
12日以内出荷
レンズ本体とカメラとの間に装着し、最近接距離(WD)を短くし、レンズ拡大率を上げることが出来ます。
VS-MSシリーズ   顕微鏡ユニット VSテクノロジーVS-MSシリーズ 顕微鏡ユニットVSテクノロジー
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷
無限遠補正対物レンズを使用するハイエンド向けの顕微鏡対物レンズユニット。 装置に搭載されることを考慮したコンパクトな設計。 高NA対物レンズのリアルな顕微鏡画像の描写を実現。 同軸落射式照明が内臓されているので、鏡面状のワークに対しても高分解能で撮像が可能。
VSZ-MRシリーズ   電動ズーム VSテクノロジーVSZ-MRシリーズ 電動ズームVSテクノロジー
489,800税込538,780
1個
12日以内出荷
電動ズーム方式 ズーム比1:6.5 WD100mmのロングWD設計 ±3mmのフォーカス調整内蔵
ズーム1:6.5マウントC-MountW.D.(mm)100
VSZシリーズ   ズームレンズ VSテクノロジーVSZシリーズ ズームレンズVSテクノロジー
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
M95マウント用アダプター VSテクノロジーM95マウント用アダプターVSテクノロジー
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
種別Focus Ring
Fマウント用アダプター VSテクノロジーFマウント用アダプターVSテクノロジー
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷
Vマウント用アダプター VSテクノロジーVマウント用アダプターVSテクノロジー
2,898税込3,188
1個
12日以内出荷
VS-HXシリーズ   APS-C対応高解像度固定焦点レンズ VSテクノロジーVS-HXシリーズ APS-C対応高解像度固定焦点レンズVSテクノロジー
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
イメージサークルΦ32の大型素子に対応、かつ約500g以下(マウント部無し)と軽量・小型 中心から周辺にかけて従来機種よりも大幅に解像力を向上 ディストーションやフレアを抑えた設計 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
VS-L(V)シリーズ   8K・12K・16K用ラインスキャンレンズ VSテクノロジーVS-L(V)シリーズ 8K・12K・16K用ラインスキャンレンズVSテクノロジー
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
Vマウントを採用することで様々な倍率条件に対応可能 周辺性能にこだわり低ディストーション設計 周辺光量差低減・ハイコントラストを実現 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品