メカニカル部品 :「センサ 部品」の検索結果
大型素子対応イメージサークル21~45Φ。
高解像度、高コントラスト、高テレセン性の維持。
可変絞り機構により被写界深度とコントラストのバランス調整可能。
大型センサー対応で従来の同じ倍率のレンズより広視野に撮像可能。
使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
1" 対応
高速CMOSセンサを意識した明るい設計
低ディストーション・高コントラスト
センサー1"
焦点距離(mm)8
画角72.7×72.7(V×H)
1個
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
1/1.8"対応
プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
センサー1/1.8"
1.1"以上大型センサーサイズや分解能に合わせて設計を施したテレセントリックレンズシリーズ。
様々な倍率のバリエーションに富んだラインナップ。
マウントC-Mount
大型素子、ラインセンサーカメラ用マクロレンズ
使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
マウントF-Mount(M42、TFL、M58、他)
フローティング○
各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。
顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。
Fno1.8 コンパクトサイズ
従来の固定焦点レンズより耐振性UP
マシンビジョン設計
マウントCマウント
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。
外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
マウントCマウント
超高解像度1.67μm、10メガピクセル対応
精密検査用途に最適なマシンビジョン高性能設計
低ディストーション
ストレート、同軸落射モデル ラインナップ
適合センサ2/3"
F値実効F:4.5
マウントC-Mount
光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。
レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。
被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。
結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
適合センサ1.1"
マウントC-Mount
全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く)
全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用
レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能
f75mm・f100mmは1”対応
マウントC-Mount
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
マクロ設計により近接域での使用環境に最適
C-Mount
倍率0.3x-0.5x
センサー2/3"
焦点距離(mm)35
F値実効F:2.5-2.9
TVディストーション0.02%~0.00%
W.D.(mm)142.9-96.1
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
1"対応
f8mm~50mmの6機種をラインナップ
F値の変更が可能、交換絞りを採用
交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上
レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能
4/3インチカメラ対応Cマウントレンズ
ディストーションレスに徹底的にこだわった設計により、周辺までの高解像度を実現
全機種フローテイング機構を採用し全域での性能維持
FA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境にも最適
適合センサ4/3インチ
レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。
適合センサ2/3インチ
装置搭載優先の短O/I設計
接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー2/3”
ボードカメラ用のSマウントレンズ(M12)
省スペース環境の搭載が可能
センサー1/2"
焦点距離(mm)6
画角43.5×56.0(1/2")
1個
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
装置搭載優先の短O/I設計
接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー2/3”
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
適合センサ1.1"
2.74um 対応
4K解像度対応レンズ
f12mm/f16mm/f25mmの3種類ラインナップ
近赤外補正により可視からIR領域のフォーカスシフトを最小化
センサー1.1"
F値1.8~(C)
マウントC-Mount
W.D.(mm)300~∞
フローティング○
レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。
適合センサ1"
マウントC-Mount
6角のレンズ形状により締め付けがより簡単に、作業を均一化
ロックビスによる固定がない為、狭い場所の取り付けも可能
耐振性を強化し、レンズが動く環境や、周囲の振動の影響が大きい場所での使用も可能
全機種固定絞り
メガピクセル対応
C-Mount
1"対応
特殊コートにより900nm~2000nmの透過率が高いレンズ
メガピクセル対応
C-Mount
センサー1"
マウントC-Mount
1.1” 3.45μm 対応
0.3x-0.5x、0.5x-0.75x、0.75x-1x、3機種ラインナップ
全域で高テレセン性能維持
可変絞りにより被写界深度とコントラストのバランス調整も可能
適合センサ1.1"
マウントC-Mount
TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。
シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。
適合センサ2/3"
顕微鏡と同等の解像力を持ち、55mmのロングWDを実現した事により顕微鏡では出来なかったスペースの確保が可能となり装置への搭載が容易。より使いやすくなった高性能レンズ。
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
照明同軸落射照明:○
適合センサ1.1"
マウントC-Mount
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
照明同軸落射照明:○
適合センサ1.1"
F値実効F:7.5
マウントC-Mount
焦点距離4mm~75mmの10機種をラインナップ。
10機種の選択により幅広い倍率・WD・被写界深度に対応可能。
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。
外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
焦点距離(mm)4
光学倍率(∞)0.01~0.04
適合センサ1/2インチ
絞り実効:2.1
マウントCマウント
TVディストーション-0.23%~-0.24%
W.D.(mm)403.2~92.7
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
電動ズーム方式
ズーム比1:6.5
WD100mmのロングWD設計
±3mmのフォーカス調整内蔵
ズーム1:6.5
マウントC-Mount
W.D.(mm)100
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。