メカニカル部品 :「メガネ タイプ 拡大 鏡」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メジャースコープやほとんどの他社製顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます。パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます。安価で取り扱いも簡単なため、特に工業用に最適です。
付属品スペーサーリング(39~43mm、 36~40mm、 33~37mm、30~34mm 27~31mm、 24~28mm、20~23mm)・説明書
電源5.0V/DC
本体質量(g)180
対応OSWinXP、7、8、10、11 (メモリ2G以上)
センサータイプ1/3.2インチ カラーCMOSセンサー
外形寸法61.5×105mm
消費電力500mA
対応USB2.0 対応
動作温度0℃~40℃
解像度3200×2400
取付け方法レンズ部径に合わせ7種類のスペーサーリング付属 (Φ20~Φ43mm対応)
フォーマット形式画像/動画:MJPEG、AVI
モードキャプチャー:JPG、 BMP、 PNG、 TIFF、 PDF 2592×1944、 2048×1536、 1920×1080、 1280×960、1280×720、 1024×768、 800×600、 640×480 MAX:3200×2400(USB work mode)
ケーブル長(mm)USBケーブル:180
ホワイトバランス自動/マニュアル
露出モード自動/マニュアル(3.9ms-320ms)
画素数800万
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)15fps(2592×1944、 2048×1536)、30fps(1920×1080、 1280×960、 1024×768、 800×600、 640×480) 、60fps(1280×720)
ダイナミックレンジ70.45dB
1個(1個)
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。