メカニカル部品 :「M型 コネクタ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下
色カラー
質量(g)33
規格ケーブル給電:PoCL
消費電力(W)ケーブル給電:1.6
出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))
感度標準:2600(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)26.5
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)
センサーIMX287
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12
インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration
照度(Lx)最低被写体:2
解像度最大出力:720×540(HxV[画素])
動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下
撮像素子CMOS
F値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6
画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M
光学方式光学サイズ:1/2.9型
対角(mm)6.21
アスペクト比0.16875
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1
電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)
画素サイズ(μm)6.90×6.90
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
BC160Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下
色カラー
質量(g)33
規格ケーブル給電:PoCL
消費電力(W)ケーブル給電:1.7
出力226(フレームレート[fps](全画素読出し))
感度標準:1210(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)26.5
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)
センサーIMX273
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12
インターフェースCamera Link、準拠方式(映像)Camera Link Base Configuration
照度(Lx)最低被写体:3
解像度最大出力:1440×1080(HxV[画素])
動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下
撮像素子CMOS
F値(定格条件:シャッタ速度[s])11689、(定格条件:感度[lx])F8
画素数出力:1.5552[Mpix]
光学方式光学サイズ:1/2.9型
対角(mm)6.21
アスペクト比0.16875
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1
電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)
画素サイズ(μm)3.45×3.45
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90
色カラー
質量(g)32
規格USB 5Gbps 標準
消費電力(W)ケーブル給電:2.7
出力30(フレームレート[fps](全画素読出し))
感度標準:4200(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)16
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
適合電線(mm2)7.40×5.55(HxV)
センサーIMX226
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5
インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps
照度(Lx)最低被写体:13
解像度最大出力:4000×3000(HxV[画素])
動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10~90
撮像素子RS-CMOS
F値(定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8
画素数出力:12[Mpix]、12M
光学方式光学サイズ:1/1.7型
対角(mm)9.25
アスペクト比0.16875
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
電子シャッタ方式ローリングシャッタ(RS)
画素サイズ(μm)1.85×1.85
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90
質量(g)34
規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準
出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))
外形寸法D(mm)16
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5
インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps
動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90
F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6
画素数20M
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。