絞り込み
ブランド
  • 興和オプトロニクス
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(18,733)
  • IKO(日本トムソン)(7,931)
  • NSK(日本精工)(6,916)
  • SMC(6,550)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,636)
  • RS PRO(2,182)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,824)
  • エスコ(1,681)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,475)
  • コノエ(1,454)
  • オリエンタルモーター(1,113)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • KHK(小原歯車工業)(878)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(794)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス超広角メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス2/3型 固定焦点レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
22,980税込25,278
1個
当日出荷
メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
バリフォーカルレンズ 興和オプトロニクスバリフォーカルレンズ興和オプトロニクス
34,980税込38,478
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M43×P0.75操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動マウントCマウント
接写リング 興和オプトロニクス接写リング興和オプトロニクス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から30日以内出荷
1/1.8型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス1/1.8型 固定焦点レンズ興和オプトロニクス
18,980税込20,878
1個
当日出荷から92日以内出荷
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ31
1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ興和オプトロニクス
77,980税込85,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。 焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ興和オプトロニクス
79,980税込87,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.4~F16マウントCマウント
2/3型 5メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 5メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
メーカー従来品と比較し小型軽量化、絞り開放で光量最大約60%(F値1.4)アップしました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型鏡筒径(mm)Φ38.5
2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ興和オプトロニクス
85,980税込94,578
1個
当日出荷から53日以内出荷
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ興和オプトロニクス
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計 耐水・耐塵性を高めたメカ設計 特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmマウントCマウント
1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ興和オプトロニクス
89,500税込98,450
1個
当日出荷から12日以内出荷
2.5μm対応、高精細・高画素レンズゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。
使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M34×P0.5解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
45,980税込50,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。(LM5M2との全長比較) 耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~+50解像度(中央、周辺)160lp/mm,、100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
1型用高解像度レンズHCシリーズ 興和オプトロニクス1型用高解像度レンズHCシリーズ興和オプトロニクス
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
質量(g)360使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(mm)Φ71×64.7範囲(mm)最近接時の撮像範囲:375.6(H)×272.1(V)解像度(中央、周辺)100lp/mm、50lp/mm焦点距離(mm)4.7操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動フォーカス0.1m~∞絞りF2.4~F11マウントCマウント画角(度)1型:112.2×95.4、2/3型:90×72.2、1/1.8型:77.4×60.8TVディストーション-0.58%バックフォーカス(mm)バックフォーカス in air:9
1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ 興和オプトロニクス1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ興和オプトロニクス
44,980税込49,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm絞りF1.4/F2.8/F4/F8マウントCマウント
1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ 興和オプトロニクス1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ興和オプトロニクス
254,200税込279,620
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加
使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ33×27.1フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
43,300税込47,630
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。※LM5M2との全長比較耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
単板式ラインスキャンカメラ用レンズ 興和オプトロニクス単板式ラインスキャンカメラ用レンズ興和オプトロニクス
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション
寸法(mm)イメージサイズ:46.0(Φ46)操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動バックフォーカス(mm)in air:46.5
1/1.8型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ 興和オプトロニクス1/1.8型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ興和オプトロニクス
54,600税込60,060
1個
9日以内出荷
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計耐水・耐塵性を高めたメカ設計特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上アイリス:交換式アイリスプレートを採用フォーカス調整:二重ナット方式を採用全てのガラスを固定接着
仕様●イメージサイズ (mm):7.2×5.4(Φ9)●バックフォーカス in air (mm):10●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):226.3(H)×171.4(V)質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ43×38.4フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)3.5操作方法アイリス:-、フォーカス:手動F値F2.4/F4/F5.6/F8マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):-、1/1.8 型(度):89.0×73.8、1/2 型(度):82.4×66.9TVディストーション0.40%
1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ興和オプトロニクス
122,400税込134,640
1個
9日以内出荷
高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):11.1●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):267.4(H)×196.3(V)質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ54×56.2解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)6操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F1.8~F11マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角1 型(度):96.8×79.4、2/3 型(度):74.1×58.0、1/1.8 型(度):62.6×48.2TVディストーション-0.20%
2型 50メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2型 50メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
103,600税込113,960
1個
9日以内出荷
大型センサー:2型(Φ32mm)、APS-Cセンサーに最適。高解像力:最大50MP、3.1μmに対応。8K解像度、高画素カメラに適合する高解像力レンズ。周辺まで高性能:周辺光量のアップ、低ディストーションを実現。光学性能の向上:フローティング機構、ワイドバンドマルチコート興和独自のメカ機構:ツマミネジが脱落しない新機構採用。M42マウント、TFLマウント対応(オプションアダプタによりTFL-IIマウントにも対応)
使用温度範囲(℃)-10~50解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16RoHS指令(10物質対応)対応
2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ興和オプトロニクス
105,500税込116,050
1個
欠品中
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。小型、軽量を実現しました。
仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):9.9●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):278.7(H)×207.3(V)質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ57×54フィルターサイズ(mm)M55×P0.75解像度(中央、周辺)200lp/mm, 125lp/mm焦点距離(mm)3.7操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):100.2×83.7、1/1.8 型(度):88.7×72.4、1/2 型(度):82.0×66.1TVディストーション-0.09%
テレセントリックレンズ 興和オプトロニクステレセントリックレンズ興和オプトロニクス
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 固定倍率のテレセントリックレンズ。 21メガピクセルまで対応可能。 2.0倍(固定)のマクロレンズとして使用可能。
仕様倍率可変範囲:2.0×、物体側N.A.:0.2質量(g)830使用温度範囲(℃)-10~+50解像力120lp/mm視野4/3型:9.20×6.90mm、1型:6.40×4.8mm、2/3型:4.4×3.3mm撮像素子18.4×13.8(Φ23)mmTVディストーション0.001鏡筒径(mm)Φ64バックフォーカス(mm)15
テレセントリックレンズ 興和オプトロニクステレセントリックレンズ興和オプトロニクス
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 変倍機能と固定倍率のテレセントリックレンズ。 21メガピクセルまで対応可能。 0.5 倍~1.0倍(変倍)のマクロレンズとして使用可能。
質量(g)1000仕様倍率可変範囲:0.5~1.0×、物体側N.A.:0.05/0.1使用温度範囲(℃)-10~+50解像力120lp/mm視野4/3型:36.8×27.6/18.4×13.8mm、1型:25.6×19.2/12.8×9.6mm、2/3型:17.6×13.2/8.8×6.6mm鏡筒長(mm)151.5撮像素子18.4×13.8(Φ23)mmマウントCマウントTVディストーション0.1%/0.1%光学倍率0.5/1鏡筒径(mm)Φ82W.D.(mm)80、81.8バックフォーカス(mm)14.7
テレセントリックレンズ 興和オプトロニクステレセントリックレンズ興和オプトロニクス
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 カメラのピクセルサイズと合う様に倍率を調整することが可能。 5メガピクセルに合わせた光学倍率で設計。 ディストーション0.02%以下の低ディストーション設計。
使用温度範囲(℃)-10~+50解像力120lp/mm撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
単板式ラインスキャンカメラ用レンズ LF-48シリーズ【TFL-Ⅱマウント】 興和オプトロニクス単板式ラインスキャンカメラ用レンズ LF-48シリーズ【TFL-Ⅱマウント】興和オプトロニクス
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション 物像間距離最短で0.26mの近距離まで撮影可能(LM35LF、LM50LF) Nicon Fマウント、またはTFL-Ⅱマウントの2種類をラインアップ
寸法(mm)フランジバック in air:17.5操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子46.0(Φ46)
2/3型 耐振動・衝撃設計 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計興和オプトロニクス
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
焦点距離(mm)5質量(g)73使用温度範囲(℃)-10~+50範囲(mm)最近接時の撮像:200.8(H)×150.8(V)フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5鏡筒長(mm)38.4操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmフォーカス0.1m~∞絞りF2.8/F4/F5.6/F8マウントCマウント画角2/3型:82.4×66.9、1/1.8型:71.7×57.1、1/2型:65.2×51.3TVディストーション0.005鏡筒径(mm)Φ43バックフォーカス(mm)10
2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ 興和オプトロニクス2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ興和オプトロニクス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで最適な性能を発揮 ※LM8JC3M2, LM12JC3M2を除く 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 画像全体における明るさの変化が少ない
使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmマウントCマウント
3板式ラインスキャンカメラ用レンズ 興和オプトロニクス3板式ラインスキャンカメラ用レンズ興和オプトロニクス
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
産業用3板式ラインスキャンカメラ用レンズ 30mmラインセンサー長に対応 3板式ラインスキャンカメラでの画像再現性を最大限に生かす光学設計 Nikon Fマウント対応で現在のシステムにそのまま使用可能
寸法(mm)イメージサイズ:30(Φ30)、フランジバック in air:46.5操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.5m~∞
1/3型 メガピクセル・NFマウントレンズ 興和オプトロニクス1/3型 メガピクセル・NFマウントレンズ興和オプトロニクス
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
中心から周辺まで均質な画像を追求しました。 メガピクセル対応の光学設計により、高解像度な画質を得られます。 コンパクト化を実現しながら、低ディストーション化も達成しました。
寸法(mm)イメージサイズ:4.8×3.6(Φ6)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット1/3型
1型 6メガピクセルオーバーカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス1型 6メガピクセルオーバーカメラ対応レンズ興和オプトロニクス
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
高精細1型(Φ16mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 大型センサー用レンズにありがちな周辺解像力の低下が少なく、中心から周辺にいたる全域で高解像力/高コントラストを実現し、鮮明でシャープな撮影が出来ます。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像力を両立しました。 コントラストが高く鮮明でシャープな画質と近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ43
4/3型 8メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス4/3型 8メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
88,980税込97,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー 絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
接写リング 興和オプトロニクス接写リング興和オプトロニクス
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷
仕様1mm、5mm、10mm、20mm

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品