メカニカル部品 :「ピクレ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
興和オプトロニクステレセントリックレンズ
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 固定倍率のテレセントリックレンズ。 21メガピクセルまで対応可能。 2.0倍(固定)のマクロレンズとして使用可能。
仕様倍率可変範囲:2.0×、物体側N.A.:0.2 質量(g)830 使用温度範囲(℃)-10~+50 解像力120lp/mm 視野4/3型:9.20×6.90mm、1型:6.40×4.8mm、2/3型:4.4×3.3mm 撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm TVディストーション0.001 鏡筒径(mm)Φ64 バックフォーカス(mm)15
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

興和オプトロニクステレセントリックレンズ
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 変倍機能と固定倍率のテレセントリックレンズ。 21メガピクセルまで対応可能。 0.5 倍~1.0倍(変倍)のマクロレンズとして使用可能。
質量(g)1000 仕様倍率可変範囲:0.5~1.0×、物体側N.A.:0.05/0.1 使用温度範囲(℃)-10~+50 解像力120lp/mm 視野4/3型:36.8×27.6/18.4×13.8mm、1型:25.6×19.2/12.8×9.6mm、2/3型:17.6×13.2/8.8×6.6mm 鏡筒長(mm)151.5 撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm マウントCマウント TVディストーション0.1%/0.1% 光学倍率0.5/1 鏡筒径(mm)Φ82 W.D.(mm)80、81.8 バックフォーカス(mm)14.7
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります