十分な周辺光量を確保
優れたコストパフォーマンス
小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
鏡筒径(mm)Φ31
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
固定倍率のテレセントリックレンズ。
21メガピクセルまで対応可能。
2.0倍(固定)のマクロレンズとして使用可能。
仕様倍率可変範囲:2.0×、物体側N.A.:0.2
質量(g)830
使用温度範囲(℃)-10~+50
解像力120lp/mm
視野4/3型:9.20×6.90mm、1型:6.40×4.8mm、2/3型:4.4×3.3mm
撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm
TVディストーション0.001
鏡筒径(mm)Φ64
バックフォーカス(mm)15
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
フィルターサイズ(mm)M27×P0.5
操作方法アイリス/-、フォーカス/手動
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
鏡筒径(mm)Φ33
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計
耐水・耐塵性を高めたメカ設計
特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス:-、フォーカス:手動
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
マウントCマウント
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着
焦点距離(mm)5
質量(g)73
使用温度範囲(℃)-10~+50
範囲(mm)最近接時の撮像:200.8(H)×150.8(V)
フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5
鏡筒長(mm)38.4
操作方法アイリス:-、フォーカス:手動
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
フォーカス0.1m~∞
絞りF2.8/F4/F5.6/F8
マウントCマウント
画角2/3型:82.4×66.9、1/1.8型:71.7×57.1、1/2型:65.2×51.3
TVディストーション0.005
鏡筒径(mm)Φ43
バックフォーカス(mm)10
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
変倍機能と固定倍率のテレセントリックレンズ。
21メガピクセルまで対応可能。
0.5 倍~1.0倍(変倍)のマクロレンズとして使用可能。
質量(g)1000
仕様倍率可変範囲:0.5~1.0×、物体側N.A.:0.05/0.1
使用温度範囲(℃)-10~+50
解像力120lp/mm
視野4/3型:36.8×27.6/18.4×13.8mm、1型:25.6×19.2/12.8×9.6mm、2/3型:17.6×13.2/8.8×6.6mm
鏡筒長(mm)151.5
撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm
マウントCマウント
TVディストーション0.1%/0.1%
光学倍率0.5/1
鏡筒径(mm)Φ82
W.D.(mm)80、81.8
バックフォーカス(mm)14.7
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス:-、フォーカス:手動
撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm
絞りF1.4/F2.8/F4/F8
マウントCマウント
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。