メカニカル部品 :「アモール」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THK リニアブッシュは、最高精度のシリンダで形成された外径で、幅広い用途で使用されます。ストレートと入力します 全長( L )( mm ) 64 モーションリニアモーション ボールの循環タイプ
仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シールなし●内径:30mm●外径:45mm●長さ:64mm●コード番号:217-5226 アズワン品番65-7884-70
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。HRWリニアレール。THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点:。低プロファイル 優れた剛性を維持
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HRWリニアレール。THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点:。低プロファイル 優れた剛性を維持
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HRWリニアレール。THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点:。低プロファイル 優れた剛性を維持
仕様●メーカーシリーズ:HRW●レール幅:27mm●レール長さ:820mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:11.5kN●静許容荷重:20.4kN●コード番号:912-4798 アズワン品番65-7920-48
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ケージ式ボール設計により、高速回転、低ノイズレベル、長いサービス寿命が実現されています ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します コールアウトサイズ 25 全高: M ( mm ) 33
仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31500N●コード番号:217-5246 アズワン品番65-7877-32
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

SHS-LVリニアキャリッジ。THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
仕様●メーカーシリーズ:SHS-LV●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:109mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:36.8kN●静定格荷重:64.7kN●コード番号:810-0303 アズワン品番65-8039-24
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

SHS-LCリニアキャリッジ。THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
仕様●メーカーシリーズ:SHS-LC●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:28.1kN●静定格荷重:50.3kN●コード番号:810-0290 アズワン品番65-7845-55
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SHS-LCリニアキャリッジ。THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
仕様●メーカーシリーズ:SHS-LC●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:109mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:36.8kN●静定格荷重:64.7kN●コード番号:810-0300 アズワン品番65-8039-25
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります