メカニカル部品 :「lr1」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 取り付け高さ M ( mm ) 40
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:35200N●コード番号:217-5220 アズワン品番65-7885-42
1個
31,198 税込34,318
7日以内出荷

THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 44
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:90mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:23900N●コード番号:217-5217 アズワン品番65-7885-14
1個
24,898 税込27,388
7日以内出荷

THKLMガイド HSR-LR形
エコ商品
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,700 税込22,770
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

THKLMガイド SHS-LR形
エコ商品
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,500 税込28,050
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品 ブロック取付穴種類タップ穴 種別SHS-LR形
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります