10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入射光を直交した直線偏光に分離する偏光子です。紫外から赤外まで幅広い波長帯域に対応しています。
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の3原色(RGB)を分離するミラーです。吸収のない誘電体多層膜を使っているので、反射光だけでなく透過光も利用することができます。
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムです。位相差顕微鏡の光学系に使用されてます。
1個
59,980 税込65,978
13日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コールドミラーは可視光だけを反射させ、赤外光を透過させます。太陽光などの光線を可視光と赤外線(熱線)に分離するときに使用できます。
1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
1個
30,980 税込34,078
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

基板の表・裏面に僅かなウェッジをつけることで、表・裏面による反射ビームを分離させることができます。ビームサンプラーや干渉計の参照原器として使用できます。
1個
4,898 税込5,388
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

鋭い立ち上がりで、短波長側の光を透過させ、長波長側の光をカットさせることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鋭い立ち上がりで、短波長側の光をカットさせ、長波長側の光を透過させることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。反射率波長が違う3種類をご用意しています。誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペランブロッカプリズムはブリュスター分散プリズムの一種で、入射方向に対し直角で出射する特徴があります。YAGレーザをブリュスター角度で入射させると、基本波(1064nm)と2倍波(532nm)をビームを分離することができます。ブリュスター角度と臨界角を使用しているので、反射による損失が発生せず、高い透過率が得られます。ペランブロッカプリズムはコーティングがないので、高エネルギーのパルスレーザでも使用することができます。プリズム入射面で反射するYAGの基本波(不可視光)、または、2倍波(緑)のビームの光量が最小になる角度(ブリュスター角度)に合わせて使用します。レーザビームの偏光方向はプリズムの底面と平行になるように変換してご使用ください。多波長発振ののArレーザの分光にも使用できます。※紫外波長の出射ビームはブリュスター角度から外れているので、無反射にはなりません。※非偏光の分散プリズムとしても使用できますが、ブリュスター角度で入射させないと、入射角度に対し直角に出射しません。※S偏光のレーザビームを入射させても分光することはできますが、入射面と出射面で反射損失が発生します。※ノーコート面に指紋や汚れが付くと、全反射や無反射の効果が得られなくなります。※ノーコート面には、何物にも接触させないでご使用ください。※実測のA・B寸法は面取りを含むので、若干短くなります。※寸法公差は面取りを含まない各面の交差位置で定義されます。
仕様【<ペランブロッカプリズム>共通仕様】材質:合成石英、設計波長:706nm(1063nmと532nmの中間)、角度精度:<3′、基材面精度:λ/10、スクラッチ-ディグ:20-10、有効範囲:外形寸法の90%の矩形に内接する楕円、【個別仕様】A:30mm、B:50mm、C:20mm、θ1:56.13°、θ2:79.5° アズワン品番61-6948-91
1個
93,980 税込103,378
13日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります