メカニカル部品 :「搬送ケース」の検索結果
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。
機長(mm)1468~4184
ローラー幅(mm)385
仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mm
トラスコ品番465-9180
材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム
質量(kg)62
許容荷重(kg)30/4本
ピッチ(mm)40~137
シャフト径(Φmm)8
肉厚(mm)1.2
機高(mm)525~825
機幅(mm)489.4
ローラー径(Φmm)38
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。
機長(mm)771~2142
ローラー幅(mm)385
仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mm
トラスコ品番465-9171
材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム
質量(kg)33
許容荷重(kg)30/4本
ピッチ(mm)40~137
シャフト径(Φmm)8
肉厚(mm)1.2
機高(mm)525~825
機幅(mm)489.4
ローラー径(Φmm)38
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。