メカニカル部品 :「荷卸し」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。 機長(mm)771~2142 ローラー幅(mm)385 仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mm トラスコ品番465-9171 材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム 質量(kg)33 許容荷重(kg)30/4本 ピッチ(mm)40~137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)1.2 機高(mm)525~825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング