メカニカル部品 :「端面」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
仕様●Fw:70.5●保持器:プレス保持器 形状NU形 外径D(Φmm)120 内径d(Φmm)55 呼び番号311 基本動定格荷重Cr(N)111000 基本静定格荷重Cor(N)111000 軌道輪形状円筒ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 許容回転速度(min-1) 油潤滑6300
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
仕様●Fw:120●保持器:プレス保持器 形状NU形 外径D(Φmm)180 内径d(Φmm)100 呼び番号220 基本動定格荷重Cr(N)183000 基本静定格荷重Cor(N)217000 軌道輪形状円筒ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600 許容回転速度(min-1) 油潤滑4300
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
仕様●Fw:28.5●保持器:プレス保持器 形状NJ形 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)20 呼び番号304 基本動定格荷重Cr(N)21400 基本静定格荷重Cor(N)17300 軌道輪形状円筒ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000 許容回転速度(min-1) 油潤滑15000
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります