2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター 極数4P 定格S1(連続) 回転方向連結側から見て反時計方向(CCW) 相対湿度85%RH以下 塗装色9.2B2.5/0.9 始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20~40 保護方式IP44 軸受種類転がり軸受(グリース封入形) 端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能) 潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター 極数2P 定格S1(連続) 回転方向連結側から見て反時計方向(CCW) 相対湿度85%RH以下 塗装色9.2B2.5/0.9 始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20~40 保護方式IP44 軸受種類転がり軸受(グリース封入形) 端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能) 潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります