カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(50)

メカニカル部品 :「626z」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
  • 626zz
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
299税込329
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台鹿島化学金属(UKB)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(343件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(219件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 620番台NSK(日本精工)(55件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(8件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア)ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形NMB(ミネベア)(26件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
樹脂ベアリング(PTFE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 600番台鹿島化学金属(UKB)
4,508税込4,959
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PEEK) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 600番台鹿島化学金属(UKB)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PPS) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 600番台鹿島化学金属(UKB)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミニチュアベアリング KMTステンレスミニチュアベアリングKMT(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学バンコランベアリング 軽負荷 L100バンドー化学(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状BブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様LAMP(スガツネ工業)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
5,798税込6,378
1個
欠品中
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。
用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼係数12.3許容回転速度(min-1)1000
ミニチュア玉軸受 620形 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 620形NTN(エヌティーエヌ)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
339税込373
1個
5日以内出荷
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
単列深溝玉軸受 6226Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6226ZNSK(日本精工)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)230幅B(mm)40番号【NSK】6226ZCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)130呼び番号6226シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
樹脂ベアリング(PP) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 600番台鹿島化学金属(UKB)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台鹿島化学金属(UKB)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台鹿島化学金属(UKB)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ボールベアリング6mm19mm626-2Z/C2LHT23 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング6mm19mm626-2Z/C2LHT23SKF(日本エスケイエフ)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 19 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:6mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8227アズワン品番65-7925-70
[626ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ[626ZZ] 密封型ミニチュアベアリングエスコ
500税込550
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:6、D:19、B:6、r:0.3(最小)アズワン品番64-7968-38
樹脂ベアリング(フェノール) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 600番台鹿島化学金属(UKB)
3,743税込4,117
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノール使用可能温度範囲-30~110℃RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受)NMB(ミネベア)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。ハウジングに取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ボールベアリング 620番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 620番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
289税込318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626ZZNSK(日本精工)
359税込395
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】626-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS626シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学バンコランベアリング フリクション F100バンドー化学(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。
用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機仕様フリクションブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ミニチュアベアリング NTN(エヌティーエヌ)ミニチュアベアリングNTN(エヌティーエヌ)
449税込494
1個
当日出荷
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ARC ナチ NACHi SMALLベアリング アークランズARC ナチ NACHi SMALLベアリングアークランズ
299税込329
1個
5日以内出荷
両シールド形のベアリングです。
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

sr626s特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら