パイプナット ステンレス 回転パッドナット 使用荷重0.29kN水本機械製作所8日以内出荷
3点止めで壁面等に止められるナットです。
ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
ワイヤーテンショナー等に。
仕様●A(mm):38●B(mm):27●H(mm):53●T(mm):3.5●d(mm):5.2●C(mm):20●使用荷重(kN):0.29●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-9239アズワン品番67-7200-10
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります