ナット :「回転」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄板に低圧入力で取り付け可。 六角部が母材に沈み込むためナットが回転しない。
1セット(6個)
667 税込734
翌日出荷

簡単圧入方式で溶接ナット並の固着力が得られる。 六角部が母材に沈み込むためナットが回転しない。
1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ山が大きく円形なので、ボルトの組立て作業が、3~5倍スピードアップします。 このために、工事全体の時間短縮となり、スピード化が可能となります。 ねじ山が大きいので、泥・砂を噛んでも、モルタルが付着しても、ナットはスムーズに回転します。 ゼスナーナットは、丈夫で長持ちします。
用途コンクリート型枠の組み立て 鋼桁の仮り組み・鉄骨ビルの仮り組み 山留めH鋼の組立・ライナープレートの組立・トンネルセグメントの組立
1袋(20個)
667 税込734
翌日出荷

ねじ山が大きく円形なので、ボルトの組立て作業が、3~5倍スピードアップします。 このために、工事全体の時間短縮となり、スピード化が可能となります。 ねじ山が大きいので、泥・砂を噛んでも、モルタルが付着しても、ナットはスムーズに回転します。 ゼスナーナットは、丈夫で長持ちします。
用途コンクリート型枠の組み立て 鋼桁の仮り組み・鉄骨ビルの仮り組み 山留めH鋼の組立・ライナープレートの組立・トンネルセグメントの組立
1袋(23個)
667 税込734
翌日出荷

座面の付いた単体構造のナット。 座面側ネジの一部をカットしてスカート加工を施している。 軸に対し直角にかかる外力から発生する「ゆるみ」防止。 軸方向にかかる振動外力や急速繰り返し停止から発生する「ゆるみ」防止。 軸に対し、横にかかる外力でボルトが傾くことにより発生する「ゆるみ」防止。 非回転による「ゆるみ」防止。 何回、着脱使用しても、持続する「ゆるみ」防止。
質量(g)18 呼び径M12×1.75 寸法H(mm)12 寸法d(mm)12.3 山数4 寸法D(mm)24 寸法B(mm)17 寸法C(mm)19.6 寸法h(mm)7.2
1袋(9個)
667 税込734
翌日出荷