ナット :「m12 1.0」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 呼び径M12 仕様1A ねじの呼びM12 2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M12 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3606 高さ(mm)17 質量(g)36 二面幅(mm)19 適合ボルト径M12 フランジ径D(Φmm)28 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
379 税込417
当日出荷

四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 材質スチール 仕様四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール トラスコ品番856-4370 質量(g)107.3 ねじの呼びM12 2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(10個)
629 税込692
当日出荷

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム 規格1種 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パック(13個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白) 仕様ナット1種 規格JIS規格品 ねじ山種類メートル並目
1パック(103個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質/仕上真鍮/ニッケル 仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(160個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ ナット1種 強度区分4T
1袋(50個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(6個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理ユニクロ
1パック(20個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70 規格3種
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質SS400相当材 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1パック(7個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(9個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で締められるナットです。
材質(本体)鉄(SWRM) 表面処理ユニクローム
1パック(56個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。 材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
1パック(26個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。 材質/仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り) 適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分) 規格3種 表面処理三価白 強度区分4T
1パック(135個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理三価クロメート
1パック(20個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分) 表面処理三価白 強度区分4T
1パック(37個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
用途ボルト接続用として。 材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム 規格3種
1パック(12個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途治具の固定用として。 材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8~27.6)、黒染仕上げ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。 表面処理三価クロメート 材質(ナット)SWCH10R相当 材質(座金)SAE1060相当
1セット(12個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301) 表面処理溶融亜鉛メッキ
1パック(2個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)