六角ナット(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷
微細ねじ用の六角ナット。
M1-M2.6のサイズラインアップ。
DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器ねじ規格並目
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
薄形管用ナット(管用平行ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続1袋入数(個)1材質(本体)真鍮
二相ステンレス六角ナットNBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から翌々日出荷
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
磁性があります。
海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
高ナットエスコ税込¥484¥440