フラットワッシャーニューストロング販売9日以内出荷
大型機用のクランプに使用出来ます。大型加工物を保護する際に使用します。
用途クランプ作業に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)グリーン購入法適合
クランプ受金ニューストロング販売翌々日出荷
スクリューサポート上面の面積が小さい場合使用します。
押さえクランプの幅がスクリューサポートの受皿より広い時に使用します。
用途クランプの受皿に材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げセット内容単品ダボ径(Φmm)11×10
C型ワッシャー 20ミリ用ニューストロング販売翌々日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。
大量生産時に便利です。
クランプの代用として使用できます。
横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ外径(Φmm)80厚さ(mm)10仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9763質量(g)300適合ボルト径M20割幅(mm)21
C型ワッシャー 12ミリ用ニューストロング販売翌々日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。
大量生産時に便利です。
クランプの代用として使用できます。
横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9318質量(g)150割幅(mm)13
C型ワッシャー 10ミリ用ニューストロング販売翌日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。
大量生産時に便利です。
クランプの代用として使用できます。
横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ外径(Φmm)40厚さ(mm)8仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9316質量(g)65適合ボルト径M10割幅(mm)11
C型ワッシャー 16ミリ用ニューストロング販売翌日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。
大量生産時に便利です。
クランプの代用として使用できます。
横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9320質量(g)200割幅(mm)17
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ワッシャー・スペーサー の新着商品
ページ: 1/ 3