ワッシャー・スペーサー :「100l 長さ」の検索結果
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
ねじ長さ(mm)10
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
ねじ長さ(mm)10
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
ねじ長さ(mm)10
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4(0.7)
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。