ワッシャー・スペーサー :「M18」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
種類平座金
表面処理ユニクロ
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類テーパーワッシャー
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類平座金
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。