ワッシャー・スペーサー :「ねじ 三価クロメート」の検索結果
関連キーワード
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白)
種類スプリングワッシャー
規格JIS規格品
表面処理三価クロメート
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
ねじ径M4
ねじ長さ(mm)オス10、メス10
材質鉄、三価クロメートメッキ
仕様オス-メスタイプ、六角タイプ
トラスコ品番487-9104
全長(mm)50
質量(g)161
対辺(mm)7
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0698
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)
種類平ワッシャー
規格JIS規格品
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価白
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
種類外歯ワッシャー
表面処理三価クロメート(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
種類内歯ワッシャー
表面処理三価クロメート(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。