座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(3個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価クロメート 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状鍋セムス 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
458 税込504
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(66個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート 種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
1箱(80本)ほか
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理ブラック 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 JIS規格JIS-B1188規格品 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質SCM435 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 種類P=4 頭部形状ナベ
1箱(100個)ほか
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(400個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(145個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(1500個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(300個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(400個)ほか
3,098 税込3,408
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質SCM435 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理黒染め 穴の形状六角穴
1パック(8個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM3 長さ(mm)8 頭部形状ナベ組込 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理銅下ニッケル ねじピッチ0.5 十字穴番号2 種類P=4 寸法a(mm)3 座金外径×厚さ(mm)6×0.5 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5
1箱(1800個)
5,698 税込6,268
翌日出荷

ねじの呼びM4 材質黄銅 表面処理ニッケル 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1パック(13個)ほか
629 税込692
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(7個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理クローム 寸法T(mm)0.5 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(11個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ノンクロームホワイト 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(300個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(400個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=4 (SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス
1箱(200個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 十字穴番号2 種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
1箱(400個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込) 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状バインド組込 穴の形状十字穴
1パック(17個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質SCM435 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質SCM435 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(8個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理3価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング