座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
種類PD=1(W16×1.0組込)
頭部形状アプセット
長さ(mm)20
材質鉄
種類PD=1(大W組込)
表面処理生地
寸法T(mm)1.6
頭部形状六角トリーマ組込
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
種類PD=1(大W組込)
寸法S(mm)13
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)約15
寸法D1(mm)22
寸法T(mm)1.6
頭部形状六角トリーマ組込
寸法K(mm)5.5
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)15
材質ステンレス
種類PD=1(W16×1.0組込)
表面処理コート
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
1箱(250個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。