座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 材質 十字穴番号2 種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込) 座金外径×厚さ(mm)8×0.5 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ組込 寸法d1(Φmm)7.06 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
1箱(1300個)ほか
8,298 税込9,128
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 材質 十字穴番号2 種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込) 座金外径×厚さ(mm)8×0.5 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ組込 寸法d1(Φmm)7.06 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
1箱(1200個)ほか
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込) 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(400個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 十字穴番号2 種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込) 寸法d1(Φmm)7.06 寸法m(mm)4.2
1箱(1200個)ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング