座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
種類P=2(SW組込)
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2.5
ねじピッチ(mm)0.45
材質ステンレス
十字穴番号1
種類IK=1(ISO小形W組込)
寸法a(mm)(最大)1.4
寸法D1(mm)5
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法k(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)4.5
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質/仕上ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.45
寸法t(mm)1
寸法s(mm)2
寸法d1(mm)4.8
寸法k(mm)2.5
寸法dk(mm)4.5
ねじの呼びM2.5
平座金D1:5xt:0.5
1袋(13個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)8
寸法a(mm)1.9
寸法t(mm)1.1
寸法D(mm)4.8
寸法e(mm)2.3
寸法s(mm)2
寸法k(mm)2.5
自由高(mm)圧縮試験後:1
ピッチP(mm)0.45
寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6
寸法dk(mm)4.5
ねじの呼びdM2.5
1袋(13個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)8
寸法a(mm)1.9
寸法t(mm)1.1
寸法D(mm)4.8
寸法e(mm)2.3
寸法s(mm)2
寸法k(mm)2.5
自由高(mm)圧縮試験後:1
ピッチP(mm)0.45
寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6
寸法dk(mm)4.5
ねじの呼びdM2.5
1袋(9個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
頭部形状ナベ組込
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
種類I=3(SW+ISO W組込)
材質鉄
種類IK=1(ISO小形W組込)
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類IK=1(ISO小形W組込)
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
1
2
3
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
座金組込ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。